Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 109749 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 109749 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 109749 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104054646
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
21800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,74*
€ 729,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,87*
€ 726,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,72*
€ 692,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,00*
€ 661,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,33*
€ 608,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.