Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 101554 Gewerblicher Speisenwärmer 6000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 101554 Gewerblicher Speisenwärmer 6000 W
Bartscher 101554 Gewerblicher Speisenwärmer 6000 W
Bartscher 101554 Gewerblicher Speisenwärmer 6000 W
Bartscher 101554 Gewerblicher Speisenwärmer 6000 W
Bartscher 101554 Gewerblicher Speisenwärmer 6000 W
Bartscher 101554 Gewerblicher Speisenwärmer 6000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104055504
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
6000 W
AC Eingangsspannung
380 - 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
745 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
515 mm
Gewicht
70600 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.077,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.306,95*
€ 2.745,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.273,37*
€ 2.705,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.172,94*
€ 2.585,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.122,19*
€ 2.525,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,71*
€ 2.472,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.