Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 603101 Sicherheitsbarriere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 603101 Sicherheitsbarriere
Bartscher 603101 Sicherheitsbarriere
Bartscher 603101 Sicherheitsbarriere
Bartscher 603101 Sicherheitsbarriere
Bartscher 603101 Sicherheitsbarriere
Bartscher 603101 Sicherheitsbarriere
Bartscher 603101 Sicherheitsbarriere
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104055736
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     603101
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
915 mm
Gewicht
6400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.