Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W
Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W
Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W
Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W
Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W
Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W
Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W
Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W
Bartscher 151512 Gewerblicher Speisenwärmer 4000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104056032
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     151512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
4000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
47700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,85*
€ 800,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,33*
€ 779,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,83*
€ 730,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,25*
€ 704,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,34*
€ 679,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.