Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 112101 Gewerblicher Speisenwärmer 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 112101 Gewerblicher Speisenwärmer 400 W
Bartscher 112101 Gewerblicher Speisenwärmer 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104057284
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     112101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
infrarot wärmebrücke bartscher
wärmebrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
9000 g
Weitere Suchbegriffe: bartscher wärmebrücke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,26*
€ 659,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,26*
€ 585,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,84*
€ 566,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.