Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 109746 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 109746 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 109746 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 109746 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104057440
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
14600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,92*
€ 623,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,78*
€ 597,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,88*
€ 571,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.