Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 286628 Gewerblicher Speisenwärmer 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 286628 Gewerblicher Speisenwärmer 750 W
Bartscher 286628 Gewerblicher Speisenwärmer 750 W
Bartscher 286628 Gewerblicher Speisenwärmer 750 W
Bartscher 286628 Gewerblicher Speisenwärmer 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104057868
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
28400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.336,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,11*
€ 1.783,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,81*
€ 1.759,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,62*
€ 1.677,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,32*
€ 1.630,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,10*
€ 1.589,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.