Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110626 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110626 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 110626 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 110626 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 110626 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 110626 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104058833
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
645 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
26300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,04*
€ 1.331,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,42*
€ 1.309,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,30*
€ 1.235,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,36*
€ 1.190,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,19*
€ 1.137,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.