Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Tenseo Abstandshalter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Tenseo Abstandshalter Set
SLV Tenseo Abstandshalter Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104060187
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002701
EAN/GTIN:
     k.A.
Abstandshalter SET mechanisch für das TENSEO Niedervolt Seil-System.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.5 mm
Gewicht
60 g
Breite
900 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002702
ab € 23,10*
Ähnlich
SLV
1002704
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.