Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 112181 Gewerblicher Speisenwärmer 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 112181 Gewerblicher Speisenwärmer 800 W
Bartscher 112181 Gewerblicher Speisenwärmer 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104063969
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     112181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
infrarot wärmebrücke bartscher
wärmebrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: bartscher wärmebrücke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 659,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,77*
€ 889,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,03*
€ 880,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,08*
€ 850,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,18*
€ 824,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,01*
€ 784,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.