Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 112122 Gewerblicher Speisenwärmer 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 112122 Gewerblicher Speisenwärmer 600 W
Bartscher 112122 Gewerblicher Speisenwärmer 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104064133
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     112122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
infrarot wärmebrücke bartscher
wärmebrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
11000 g
Weitere Suchbegriffe: bartscher wärmebrücke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,29*
€ 725,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,54*
€ 715,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,35*
€ 684,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,26*
€ 665,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,37*
€ 629,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.