Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 348167 commercial use plate warmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 348167 commercial use plate warmer
Bartscher 348167 commercial use plate warmer
Bartscher 348167 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104064658
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     348167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
95500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Material
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Temperaturbereich (T-T)
20 - 80 °C
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.203,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,45*
€ 1.576,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,03*
€ 1.570,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,13*
€ 1.522,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,42*
€ 1.483,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,17*
€ 1.431,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.