Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors Hellberg Junior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors Hellberg Junior
Hultafors Hellberg Junior
Hultafors Hellberg Junior
Hultafors Hellberg Junior
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104065640
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     11001-114
EAN/GTIN:
     7391441003600
Weitere Informationen:
Merkmale
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Blau
Dämpfungsbewertung (SNR)
25 dB
Zertifizierung
ROHS, REACH, EN352-1, ANSI S-3.19-1974, CSA Z94.2-02, AU/NZS 1270:2002
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
154 g
Kopfhörer
Rating Geräuschunterdrückung
22 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.