Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 601180 Innenbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 601180 Innenbank
Bartscher 601180 Innenbank
Bartscher 601180 Innenbank
Bartscher 601180 Innenbank
Bartscher 601180 Innenbank
Bartscher 601180 Innenbank
Bartscher 601180 Innenbank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104065688
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601180
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1820 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
7600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bartscher
601179
ab € 91,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.