Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117623 Dampfgarer Berührung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104069609
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     117623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
3300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
675 mm
Gewicht
58600 g
Design
Steuerung
Berührung
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.867,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.070,48*
€ 3.653,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.043,89*
€ 3.622,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.934,77*
€ 3.492,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.883,47*
€ 3.431,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.867,04*
€ 3.411,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.