Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 100062 Gewerblicher Speisenwärmer 5,4 l 35 - 95 °C 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 100062 Gewerblicher Speisenwärmer 5,4 l 35 - 95 °C 300 W
Bartscher 100062 Gewerblicher Speisenwärmer 5,4 l 35 - 95 °C 300 W
Bartscher 100062 Gewerblicher Speisenwärmer 5,4 l 35 - 95 °C 300 W
Bartscher 100062 Gewerblicher Speisenwärmer 5,4 l 35 - 95 °C 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104073180
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
5.4 l
Temperaturregulierung
Ja
Temperaturregelbereich
35 - 95 °C
Material
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.