Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104077267
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
bartscher wärmebrücke
wärmebrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturregelbereich
30 - 85 °C
Material
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
560 mm
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.