Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A150062 Pasta- & Raviolimaschinenzubehör Silber Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A150062 Pasta- & Raviolimaschinenzubehör Silber Edelstahl
Bartscher A150062 Pasta- & Raviolimaschinenzubehör Silber Edelstahl
Bartscher A150062 Pasta- & Raviolimaschinenzubehör Silber Edelstahl
Bartscher A150062 Pasta- & Raviolimaschinenzubehör Silber Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104078904
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150062
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Breite
245 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.