Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120710 Salatschleuder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120710 Salatschleuder Orange
Bartscher 120710 Salatschleuder Orange
Bartscher 120710 Salatschleuder Orange
Bartscher 120710 Salatschleuder Orange
Bartscher 120710 Salatschleuder Orange
Bartscher 120710 Salatschleuder Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104080333
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salat-Schleuder
Salatschleuder
salatschleuder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.