Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 850025 Spender für Küchenutensilien Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 850025 Spender für Küchenutensilien Edelstahl
Bartscher 850025 Spender für Küchenutensilien Edelstahl
Bartscher 850025 Spender für Küchenutensilien Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104080484
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     850025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
handschuhspender trio edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.