Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 101546 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 101546 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101546 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101546 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101546 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101546 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101546 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Bartscher 101546 Gewerblicher Speisenwärmer 4500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104082944
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
4500 W
AC Eingangsspannung
380 - 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
515 mm
Gewicht
59400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.911,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.128,25*
€ 2.532,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.096,51*
€ 2.494,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,45*
€ 2.379,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,14*
€ 2.319,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.911,20*
€ 2.274,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.