Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190114 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190114 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190114 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190114 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190114 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 190114 Kaffeekanne Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104083859
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.