Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 850024 Spender für Küchenutensilien Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 850024 Spender für Küchenutensilien Edelstahl
Bartscher 850024 Spender für Küchenutensilien Edelstahl
Bartscher 850024 Spender für Küchenutensilien Edelstahl
Bartscher 850024 Spender für Küchenutensilien Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104083961
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     850024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
handschuhspender edelstahl 2-fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
259 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.