Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 114272 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 114272 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 800 W
Bartscher 114272 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 800 W
Bartscher 114272 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 800 W
Bartscher 114272 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 800 W
Bartscher 114272 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 800 W
Bartscher 114272 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104084792
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
infrarot wärmebrücke bartscher
wärmebrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturregelbereich
30 - 85 °C
Material
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
570 mm
Gewicht
14000 g
Weitere Suchbegriffe: bartscher wärmebrücke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.