Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite trackVISION 33 Deckenbeleuchtung LED 69 W C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite trackVISION 33 Deckenbeleuchtung LED 69 W C
Arclite trackVISION 33 Deckenbeleuchtung LED 69 W C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104088301
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA41586.00.92
EAN/GTIN:
     4260477022226
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
69 W
Gesamtleistung
69 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
10720 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
155 lm/W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.