Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite trackVISION 33 Deckenbeleuchtung LED 49 W C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite trackVISION 33 Deckenbeleuchtung LED 49 W C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104088685
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA41585.02.92
EAN/GTIN:
     4260477021885
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
49 W
Gesamtleistung
49 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
7900 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
161 lm/W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.