Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP9231FU3MK InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MDC LC Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP9231FU3MK InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU3MK InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU3MK InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU3MK InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU3MK InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU3MK InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU3MK InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MDC LC Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104101242
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP9231FU3MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
MDC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Magenta
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.