Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP9231FU10MK InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MDC LC Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP9231FU10MK InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU10MK InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU10MK InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU10MK InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU10MK InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU10MK InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MDC LC Magenta
BlueOptics SFP9231FU10MK InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MDC LC Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104101840
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP9231FU10MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
80 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
MDC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Magenta
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.