| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-104101877 Herst.-Nr.: SFP9231FU2MK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Gewährleistungsfrist | 25 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | MDC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | LC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Magenta | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM4 | ![](/p.gif) | Schleifart Stecker | UPC | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus | ![](/p.gif) | Unterstütze Wellenlängen | 850 nm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |