Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 109251 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 109251 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109251 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109251 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109251 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109251 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109251 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 109251 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104134447
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
9900 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Tiefe
805 mm
Höhe
2115 mm
Gewicht
145400 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.332,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.615,96*
€ 9.062,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.564,64*
€ 9.001,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.389,16*
€ 8.793,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.332,52*
€ 8.725,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.