Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 132e Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104343240
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     291302068/ST2
EAN/GTIN:
     8008984852082
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der Akku-Rasenmäher Collector 132e Kit ist leicht zu handhaben und dennoch robust genug, um allen Belastungen standzuhalten - er macht das Mähen zum Kinderspiel. Sein Herzstück ist ein innovativer ePower20 V 4 Ah-Akku - entwickelt und getestet von STIGA in Italien - mit dem er bis zu 150 qm mit einer Ladung mähen kann.Und mit dem 30 Liter fassenden Grasfangkorb ist er der perfekte Rasenmäher für kleinere Rasenflächen. Der Collector 132e Kit ist ein leichter Akku-Rasenmäher, der leicht zu handhaben und unverwüstlich ist. Mit nur einer Akkuladung kannst du bis zu 150 m² mähen - und da es sich um einen kabellosen Rasenmäher handelt, kannst du dich über ein schnelleres Mähen freuen. Sein Akku-Betrieb bedeutet auch weniger Lärm für deine Nachbarn. Und für einen stressfreien Schnitt sorgt die optimierte Luftzirkulation des Geräts, die für einen reibungslosen Betrieb sorgt. Für Ihren Komfort ist der Collector 132e Kit in zwei Positionen höhenverstellbar, ein Tragegriff in der Mitte erleichtert das Anheben des Gerätes. Außerdem lässt sich die Schnitthöhe auf drei verschiedene Stufen einstellen, um sie optimal an den Rasen, die Jahreszeit und die Bedingungen anzupassen. Der Rasenmäher sammelt das Schnittgut in einem robusten 30-Liter-Grasfangkorb aus Kunststoff, der mit einem komfortablen Griff zum einfachen Entleeren ausgestattet ist. Wenn du mit dem Mähen fertig bist, lässt sich der Holm einfach zusammenklappen und der Mäher einfach verstauen. Arbeit erledigt - Zeit zum Entspannen! Akkubetrieben - für kabelloses, leiseres Mähen Ausgestattet mit dem ePower20 V / 4 Ah-Akku, ist dieser Rasenmäher ideal für den mühelosen Einsatz. Mit dem mitgelieferten Sicherheitsschlüssel ist er sowohl einfach als auch sicher. Komfort beim Mähen Der Griff kann je nach Körpergröße in zwei Stufen eingestellt werden. Kompakt, aber groß in der Leistung Ausgestattet mit einer 30 cm Schnittbreite ist der Collector 132e Kit der perfekte Mäher für kleinere Rasenflächen, dabei liefert er dennoch eine beeindruckende Leistung. Effizienter bürstenloser Motor Für weniger Wartung und eine längere Lebensdauer. Der 350 W Motor ist 30 % effizienter als ein Bürstenmotor.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
1181 mm
Höhe
957 mm
Gewicht
8788 g
Paketgewicht
10940 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
150 m²
Schneideweite
300 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
70 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
3
Grasssammel-Volumen
30 l
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortyp
Bürstenlos
Griff Eigenschaften
Zusammenklappbar
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
140 mm
Schalldruckpegel
72.9 dB
Schallleistungspegel
80.3 dB
Standardabweichung
82 dB
Vibrationsemission
1.38 m/s²
Einfache Aufbewahrung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
350 W
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
72 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.