Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Stiga Collector 548e S Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104431640
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2L0486008/ST1
EAN/GTIN:
     8008984852907
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der neue Rasenmäher Collector 548e S Kit mit Radantrieb macht Mähen einfach – selbst wenn du unebenes Gelände, leichte Steigungen oder Hindernisse zu bewältigen hast. Mit den zwei modernen, synchronisierten ePower-Akku mit 48 V/4 Ah – entwickelt und getestet von STIGA in Italien – kannst du bis zu 550 m² mit einer einzigen Akkuladung mähen. Für eine bequemer Bedienung lässt sich der ergonomisch konzipierte Holm an deine Größe anpassen. Ebene Rasenflächenund auch anspruchsvollere Gartenanlagen lassen sich mit dem neuen Akku-Rasenmäher Collector 548e S Kit mit Radantrieb ganz einfach mähen. Dieser leistungsstarke Rasenmäher mit Radantrieb enthält zwei leistungsstarke, synchronisierte 48V/4Ah Akkus und hat damit eine Reichweite von bis zu 550 m² mit einer Akkuladung. Und du wirst feststellen, dass der Geräuschpegel durch den Akkuantrieb wesentlich niedriger ist als bei einem Benzin-Rasenmäher. Dieser kabellose Rasenmäher enthält zudem einen besonders leistungsstarken bürstenlosen Motor, sodass er effizienter arbeitet und eine längere Lebensdauer hat. Für beste Ergebnisse kannst du die Schnitthöhe mit einem Hebel leicht in sechs verschiedene Positionen stellen, während gleichzeitig die 46 cm Schnittbreite dafür sorgt, dass du deinen Rasen schnell gemäht hast. Dank des großen und robusten 60-Liter-Hybrid-Fangkorbs, mit Füllstandanzeiger und Textilbeutel, musst du auch seltener zum Ausleeren zum Mülleimer gehen. Nach getaner Arbeit klappst du dann einfach den verstellbaren Holm nach vorn, räumst deinen Rasenmäher weg und genieß den restlichen Tag! Batterien und Dual-Ladegerät enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
1510 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
30000 g
Paketgewicht
34000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
550 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
22 mm
Maximum Schnitthöhe
80 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Grasssammel-Volumen
60 l
Antriebstyp
Heckantrieb
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
3.7 km/h
Motortyp
Bürstenlos
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Zusammenklappbar
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
280 mm
Schalldruckpegel
82.4 dB
Schallleistungspegel
94.36 dB
Standardabweichung
95 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Einfache Aufbewahrung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
1500 W
Akku-/Batteriespannung
48 V
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 683,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,00*
€ 899,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,10*
€ 871,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,13*
€ 849,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,69*
€ 813,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.