Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Touchpen
>
Artikel
Lamy Safari Twinpen Eingabestift 24 g Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-104502628
Hersteller:
Lamy
Herst.-Nr.:
1236066
EAN/GTIN:
4014519746928
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Breite
13 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Universal
Produktfarbe
Graphit
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ergonomischer Griff
Ja
Integrierter Stift
Ja
Clip
Ja
... >
ICECAT
>
ICECAT
>
Eingabestifte
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Touchpen
,
Tabletstift
,
Touch Pen
,
Touchpen
,
eingabestift lamy
,
tablet eingabestift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen