Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110620 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104510609
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
27970 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2300 mm
Tiefe
805 mm
Höhe
2120 mm
Gewicht
372800 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.477,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.740,64*
€ 23.491,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.669,73*
€ 23.406,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.482,30*
€ 23.183,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.477,66*
€ 23.178,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.