| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-104559649 Herst.-Nr.: 41-1032-003 EAN/GTIN: 606523107716 |
| |
|
| | |
| C2R-CHY4 Falls das ab Werk verbaute OEM Radio in einem mit CAN Bus gesteuerten Fahrzeug gegen ein Nachrüstradio ersetzt werden soll, wird ein spezifischer CAN Bus Adapter benötigt. Spezifische wie universelle CAN Bus Adapter wandeln relevante digitale Daten des jeweiligen fahrzeugspezifischen Datenbusses in analoge Signale um. Je nach Adapter werden verschiedene Signale bzw. Komfortfunktionen wie Zündplus, Beleuchtung, Rückwärtsgangsignal oder auch ein Geschwindigkeitssignal ausgelesen und analog für verschiedene Nachrüstlösungen bereitgestellt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | ISO-Adapter | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kompatibilität | Chrysler Chrysler 200 2011 - 2014 Chrysler 300 2005 - 2010 Chrysler Aspen 2007 - 2009 Chrysler PT Cruiser 2007 - 2010 Chrysler Sebering 2007 - 2010 Chrysler Town & Countr 2008 - 2016 Doge Doge Avenger 2007 - 2014 Doge Caliber 2006 - 2012 Doge Challenger 2008 - 2014 Doge Charger 2006 - 2010 Doge Dakota 2010 - 2011 Doge Durango 2011 - 2013 Doge Grand Caravan 2009 - 2016 Doge Journey 2009 - 2010 Doge Magnum 2005 - 2008 Doge Nitro 2007 - 2010 Doge Raider 2006 - 2008 Doge Ram Truck 2006 - 2012 Jeep Jeep Compass 2007 - 2016 Jeep Grand Cherokee 2005 - 2013 Jeep Liberty 2008 - 2013 Jeep Patriot 2007 - 2016 Jeep Wrangler 2007 - 2017 Jeep Wrangler Unlimited 2007 - 2017 Lancia Lancia Voyager 2011 - 2015 Mitsubishi Mitsubishi Raider 2008 - 2009 VW VW Routan 2009 - 2015 | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |