| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-104559675 Herst.-Nr.: 41-1237-004 EAN/GTIN: 606523109321 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkradfernbedienungsadapter Adapter Buik /Cadillac / Chevrolet /GMC / Hummer / Isuzu / Oldsmobil /Pointiac / Saab /Saturn RP4-GM11 Behalten Sie die originalen Lenkradfernbedienungsfunktionen bei, wenn Sie Ihr Werksradio gegen ein Nachrüstradio austauschen. Bitte vergleichen Sie die abgebildeten Stecker des Adapters mit denen in ihrem Fahrzeug und vergewissern Sie sich, dass diese optisch und technisch passen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | ISO-Adapter | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | GMC | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Buick Buick Century 2004 - 2005 Buick Lacrosse 2005 -2007 Buick Rainier 2004 - 2007 Buick Rendezvous 2003 - 2007 Buick Terraza 2005 - 2007 Cadillac Cadillac Escalade 2003 - 2006 Cadillac Escalade ESV 2003 - 2006 Cadillac Escalade EXT 2003 - 2006 Chevrolet Chevrolet Avalance 2003 - 2006 Chevrolet Cavalier 2000 - 2005 Chevrolet Colorado 2004 - 2011 Chevrolet Corvette 2005 - 2013 Chevrolet ExpressVan 2004 - 2007 Chevrolet Impala 2000 - 2005 Chevrolet Malibu 2001 - 2003 Chevrolet Monte Carlo 2000 - 2005 Chevrolet S-10 Pickup 2003 - 2004 Chevrolet Silverado 2003 - 2006 Chevrolet Silveradeo Classic 2007 Chevrolet SSR 2003 - 2006 Chevrolet Suburban 2003 - 2006 Chevrolet Tahoe 2003 - 2006 Chevrolet Trailblazer 2002 - 2009 Chevrolet Uplander 2005 - 2008 Chevrolet Venture 2003 - 2005 GMC GMC Canyon 2004 - 2011 GMC Enoy 2002 - 2009 GMC Savana 2003 - 2007 GMC Sierra 2003 -2 006 GMC Sierra Classic 2007 GMC Yucon 2003 - 2006 GMC Yucon XL 2003 - 2006 Hummer Hummer H2 2003 -2 007 Hummer H3 2005 - 2010 Hummer H3T 2009 - 2010 Isuzu Isuzu Ascender 2003 - 2008 Oldsmobile Oldsmobile Alero 2001 - 2004 Oldsmobile Bravada 2002 - 2004 Oldsmobile Silhouette 2000 - 2004 Pointiac Pointiac Aztek 2001 - 2005 Pointiac Grand AM 2001 - 2005 Pointiac Grand Prix 2004-2008 Pointiac Montana 2000-2006 Pointiac Sunfire 2000-2005 Saab Saab 9-7X 2005 - 2008 Saturn Saturn Relay 2005 - 2007 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |