Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Vivenis Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Vivenis Chrom
Hansgrohe Vivenis Chrom
Hansgrohe Vivenis Chrom
Hansgrohe Vivenis Chrom
Hansgrohe Vivenis Chrom
Hansgrohe Vivenis Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104609193
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75042000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Temperaturbegrenzer
Ja
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5 l/min
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
337 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
309 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
45 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
251 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
337 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
251 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.