Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 1000 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 1000 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 1000 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 1000 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 1000 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 1000 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 1000 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 1000 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann MaxLED 1000 COB Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104616529
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED 1000 LED Strip Full-Line COB Basisset 3m 36W 3240lm 528LEDs/m 2700K 50VA

Die MaxLED 1000 Full-Line COB Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Das MaxLED 1000 COB Basisset mit 528 LED´s/m erzeugt ein absolut homogenes Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte. Durch den Lichtverbinder ist ein nahtloses Verbinden möglich und führt das lineare Lichtbild ohne Unterbrechung fort. Das Basisset enthält neben dem Streifen, einen 5-Pin Adapter, der die Verbindung zu allen MaxLED Zubehör- und Steuerungskomponenten ermöglicht. Der Strip ist mit 8 mm besonders schmal und passt damit auch in sehr filigrane LED Profile. Der breite Ausstrahlwinkel von 180° verteilt das Licht optimal ohne Schattenbildung. Die durchgängige Phosphorschicht schützt die LED´s vor Staub und Feuchtigkeit, die Kontaktstellen haben IP20. Das warmweiße Basisset lässt sich mit dem passenden Einzelstrip einfach erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10 mm
Dicke
1.6 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
36 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
3240 lm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.