Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory PVV532G560C36K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory PVV532G560C36K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz ECC
Patriot Memory PVV532G560C36K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104736039
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVV532G560C36K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
On-Die ECC
Ja
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
FCC, BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
52 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.