Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
DeepCool AG620 WH ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104749627
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AG620-WHANMN-G-2
EAN/GTIN:
     6933412727835
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
1.68 W
Nennstrom
0.14 A
Thermal Design Power (TDP)
260 W
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Heizungs-Breite
127 mm
Heizungs-Tiefe
110 mm
Heizungs-Höhe
157 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
1300 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Wärmerohre
6
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.4 dB
Maximaler Luftstrom
67.88 cfm
Maximum Luftdruck
2.04 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.