Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 173074 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 173074 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 173074 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 173074 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104760291
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     173074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.