Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104762310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480D32Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
4900 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
6487 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
32 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,68*
€ 807,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,67*
€ 804,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,17*
€ 789,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,20*
€ 774,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,07*
€ 756,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3618
ab € 52,72*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3607
ab € 109,10*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1114
ab € 10,52*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.