Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104762312
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480D47Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
4900 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
6360 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
47 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,32*
€ 997,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,45*
€ 994,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,14*
€ 974,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,99*
€ 957,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,43*
€ 940,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3608
ab € 52,68*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.