Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104762314
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480C11Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
8300 g
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
9877 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
110 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.240,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,23*
€ 1.559,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,32*
€ 1.547,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,87*
€ 1.504,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,72*
€ 1.489,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,97*
€ 1.476,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3618
ab € 52,92*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3607
ab € 108,27*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1114
ab € 10,61*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.