Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104762316
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480C14Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
12400 g
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
14386 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
140 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.463,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,08*
€ 1.831,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,92*
€ 1.819,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,23*
€ 1.776,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,63*
€ 1.751,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,00*
€ 1.740,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3608
ab € 49,35*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3618
ab € 52,92*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.