Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104762318
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480C17Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
12400 g
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
14367 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
170 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.862,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,33*
€ 2.369,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.967,50*
€ 2.341,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.937,99*
€ 2.306,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,05*
€ 2.269,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,68*
€ 2.238,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,06*
€ 2.215,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3608
ab € 51,55*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3618
ab € 52,68*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.