Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104762320
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480C21Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
18200 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
26500 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
210 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.982,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.078,02*
€ 2.472,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.068,19*
€ 2.461,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,82*
€ 2.405,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,95*
€ 2.375,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.982,69*
€ 2.359,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3720
ab € 134,53*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3628
ab € 52,32*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.