Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Sanftstarter
>
Artikel
Schneider Electric ATS480
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-104762322
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ATS480M10Y
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
115000 g
Verpackungsbreite
1030 mm
Verpackungstiefe
950 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
136000 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
1000 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Elektronische Vorschaltgeräte & Starter
Weitere Suchbegriffe:
Softstarter
,
sanftanlasser schneider electric
,
motorstarter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.780,44*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.135,97*
€ 10.871,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.844,41*
€ 10.524,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.781,88*
€ 10.450,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.780,44*
€ 10.448,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Türmontagesatz, für grafisches Remote-Terminal, Frequenzumrichter, IP65
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen