Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104762325
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480M12Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
115000 g
Verpackungsbreite
1030 mm
Verpackungstiefe
950 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
135000 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
1200 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.499,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.692,85*
€ 12.724,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.651,36*
€ 12.675,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.517,10*
€ 12.515,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.499,29*
€ 12.494,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.