Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104762344
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480D88Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
8300 g
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
9785 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
88 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.134,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,01*
€ 1.418,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,74*
€ 1.412,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,36*
€ 1.367,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,91*
€ 1.352,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,62*
€ 1.350,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3720
ab € 134,77*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.